SHINTO Mini Holesaw Cera

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Throat Height (mm)6
Shank Diameter (mm)6.35
Blade Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Do not use for strenuous work with an impact drill to avoid the blade from chipping.
Feature
Inside of the shank is equipped with a spring. The center pin pushes chips to allow continuous drilling during cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan