NOGA Centering Universal Holders (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)110x101x71
Total Length (mm)282
Fine Adjustment MechanismYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Use it for centering by hanging it from the spindle. The arm surface is a black finishing without using chrome.
Use
For retention of dial gauge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan