Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Grain Size (#)30
AbrasiveA
HardnessP
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm)100x6x15
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13750
Max Working Peripheral Velocity72m/s (4300m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economical type for grinding. A domestically produced grinding whetstone that has realized a cost reduction. Causes little scattering and realizes stable quality.
Use
Bead/burr removal of standard steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan