Miyanaga Bi-Metal Thin Wall Hole Saw

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Throat Height (mm)10
Shank Diameter (mm)6.35
Blade Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Be sure to use a cordless drill/screwdriver when drilling into stainless steel.(Do not use cordless impact drills.)
Feature
Uses an ultra-thin bimetal blade (0. 6mm thick) . Suppresses cutting resistance and optimum for drilling with cordless drills and impact drills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan