Sanko Techno Concrete Drill Amera Drill AMD Series (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)70
Total Length (mm)120
Compatible ModelRotary Electric Drill

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By making it a special blade edge shape, peeling (damage) at the time of penetration was reduced. Smooth drilling is possible.
Use
Work Material: Extruded Cement Panel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan