NAKANISHI Abrasive Rubber Points 1800 (Mata Gerinda Tangkai)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Grain Size (#)1800
ColorGreen
Outer Diameter (mm)22
Width (mm)3
Shaft Diameter (mm)1.8
Maximum Working Rotation Speed (rpm)15000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
In addition to smooth workability, you can work safely without kick-backs during processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan