LOBSTER Hammer Drill Bit SDS Plus Budget Set (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)3.4
Effective Length (mm)50
Total Length (mm)110
Compatible ModelHammer Drill
ShankSDSplus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drills through deck plates easily.
Use
Work material: Concrete, block, mortar, stone, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan