SK Jangka Sorong Vernier Penggarit (Jangka Sorong dengan Jarum Gores)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Manufacturer Code151279
Measurement Range (mm)0 to 150
Instrument Error (mm)±0.05
Minimum Display (mm)0.01
Outer Side Jaws (mm)40
Depth BarYes
Interior Jaws (mm)16.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the outside measurement surface is the step shape, scribing work of a base end point is possible. With a carbide tip. (inside/outside measurement surface)
Use
For outside/inside measurement, and scribing work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan