SK Scribing Gauges

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Instrument Error (mm)±0.1
Minimum Display (mm)0.05
Base Dimension (mm)100
Depth BarNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stable scribing work is possible at the base edge face. A gauge for scribing. Vernier with fine feed.
Use
To repetitive work of scribing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan