FUJIGEN Scat Cut(Shoulder Cutters)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Total Length (mm)120
Angle (°)90
Exclusive TipT33MOR T33MOZ T33GUR
Number of Blades3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The right angle accuracy after machining will be shown with original mechanism. Since it is negative/positive tip, you can use the front and back 6 corners.
Use
Shoulder milling.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan