PROTOTYP Point Tap Prototex H (Tap Titik)

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Precision6H
Machining ThreadMetric Thread Screw
Number of bit thread3.5 to 5 ridges

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for high-precision threading of through hole up to a screw height of 3 x D. Suitable for work material of up to 200 to 1,000N /[[MM2]] and up to 32HRC with long chip.
Use
For through hole machining. Work Material: Steel, Aluminum, Nodular Cast Iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan