Funasaw Portable Bandsaw for General (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Width (mm)13
Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economical and excellent sharpness. Compatible with various band saw manufacturers.
Use
For cutting standard steel materials, aluminum, and resin pipes, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan