DREMEL Polish Buff (Busa Poles)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Grain Size (#)180/280
Outer Diameter (mm)23.8
Height (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Use at a rotational speed of 15000rpm or less.
Feature
The fine grain 512E is especially ideal for rust removal with brass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait