KOWA Peeling Spatula

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Total Length (mm)165
Blade Width (mm)35
Blade Length (mm)72
Blade Thickness (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a tip with increased width, easy to remove excess adhesive etc.
Use
For removing dirt and seal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan