TRUSCO Pipe Tap Thread Parallel (SKS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
PrecisionJIS Class 3
Number of Ridges11
Machining ThreadParallel Thread
Number of bit thread4.5 ridges

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Cannot be used for stainless steel screw.
Feature
For parallel thread for pipe.
Use
Work Material: Cast Iron, Light Metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan