PROTOTYP Spiral Tap Paradur INOX

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Precision6HX
Machining ThreadMetric Thread Screw
Number of bit thread2 to 3 ridges

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for high-precision threading of blind hole up to a screw height of 2. 5 x D. Suitable for work material of up to 350 to 1,200N /[[MM2]] and up to 36HRC with long chip.
Use
For blind hole machining. Work Material: Stainless Steel, High Alloy Steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan