NICHIASU Naflon Fiber Packing-T

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Length (m)3
ColorWhite
Maximum Working Pressure (MPa)2
MaterialFluororesin (PTFE)
Maximum PV Value (MPa)4 (m/sec)
Maximum Sliding Speed (m/s)4
Operating Temperature Range (°C)260
pH Range0-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan