BS Mokkou Wood Sanding Disc (Amplas Gerinda Susun)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Thickness (mm)10
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13000
Max Working Peripheral Velocity69m/s (4100m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easily grinds wood without creating burns. Made in Japan abrasive material is used.
Use
Skin peeling and burr removal of logs, fixing of palettes, curved surface processing of wooden materials, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan