Minimo by Minitor Metal Bonded Diamond Points

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Grain Size (#)90
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length (mm)3.1x8x2.34x47.0
ShapeCylinder
Maximum Working Rotation Speed (rpm)80000
Compatible MaterialsCeramics, Glass, Steel tools, Alloy Steel, Carbide alloy, Cermet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Diamond abrasive grains distributed across the entire molded layer for long life. Ideal for free grinding with a hand grinder, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan