TECLOCK Long Stroke Dial Indicators (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Measurement Range (mm)0 to 50
Mount Shaft Diameter (mm)10
Dial Diameter83mm
Measuring Force (N)2.5 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dial gauge with a large scale plate and 50mm long stroke.
Use
For long measuring objects.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan