RESIBON High Speed Rk

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Grain Size (#)24
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter (mm)180x6x22.23
Maximum Working Rotation Speed (rpm)8480
Max Working Peripheral Velocity80m/s (4800m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
For heavy grinding compatible with high speed grinding.
Use
For metal grinding work of standard steel and cast iron. For high speed grinding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan