TOP Drill Bit Set Hexagonal Shank Straight (Set Mata Bor Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Set Contents (mm)2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the blade edge is processed with X-type thinning, it does not run out and accurate drilling work can be done.
Use
Work material: Iron, aluminum, copper, wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan