BS Hamonoteire Sander (Amplas Gerinda Susun)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter (mm)100x15x15
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13000
Blade Number (sheet)60
Max Working Peripheral Velocity69m/s (4100m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Does not cause tempering as it does not apply excessive heat. Made in Japan abrasive material is used.
Use
Polishing of blades, polishing of sickles, fixing of chipped blades, polishing of combine harvester blades, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan