Lion Star Sierra Water Jug

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.8
Dimensions (mm)11 5x 115 x H 235
Packing Dimensions (mm)630 x 465 x 510
ColorRandom Color
Volume (m³)0.149

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan