Lion Star Keranjang Tempat Sendok

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
Size (cm)29x23.7x8
Dimensions (mm)290 x 237 x H 78
Packing Dimensions (mm)645 x 305 x 725
ColorRandom Color
Volume (m³)0.143

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan