Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Astana Beroda (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Packing Dimensions (mm)600 x 535 x 1350
Dimensions (mm)550 x 515 x H 755
Capacity (L)85
ColorRandom Color
Volume (m³)0.433

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan