Kawada Shaft Holder

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Nominal Shaft Diameter (mm)40
Major Dimension W (mm)102
Major Dimension L (mm)40
Major Dimension T (mm)16
Major Dimension F (mm)67
Major Dimension G (mm)56
Major Dimension B (mm)80
Major Dimension S (mm)12
Clamping Bolt DesignationM10
Mounting Bolt DesignationM10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait