ZCC-CT Turning Insert WNMG060408-PMF

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolDWLNR/L, PWLNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)6.5
Dimensions d (mm)phi 3.81
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan