ZCC-CT Turning Insert WNMA080408-TR

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCast Iron
Applicable ToolDWLNR/L, PWLNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)8.7
Dimensions d (mm)phi 5.16
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan