ZCC-CT Turning Insert WCMX080412R-53

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Applicable ToolSWACR/L
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Edge Length (mm)8.7
Dimensions d (mm)phi 4.3
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan