ZCC-CT Turning Insert WCMX050308R-PG

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel
Applicable ToolSWACR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)5.4
Dimensions d (mm)phi 3.2
Inscribed Circle Diameter (mm)7.94
Insert Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan