ZCC-CT Turning Insert VNMG160408-TM

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolDVVNN, DVJNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)16.6
Dimensions d (mm)phi 3.81
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan