ZCC-CT Turning Insert VCGX160412-LC

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Applicable ToolSVQCR/L, SVUCR/L, SVVCN, STTCR/L
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Edge Length (mm)16.6
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan