ZCC-CT Turning Insert TPGT090202-SF

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel
Applicable ToolSTUPR/L
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Length (mm)9.6
Dimensions d (mm)phi 2.5
Inscribed Circle Diameter (mm)5.56
Insert Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan