ZCC-CT Turning Insert TPEX2706ZPR-X off

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel
Applicable ToolSTUPR/L
Cutting Edge Length (mm)27.5
Dimensions d (mm)phi 6.35
Inscribed Circle Diameter (mm)15.875
Insert Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan