ZCC-CT Turning Insert TNGA220408T02020

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Cast Iron
Applicable ToolDTGNR/L, PTFNR/L, PTTNR/L, PTGNR/L, PTFNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)22
Dimensions d (mm)phi 5.16
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan