ZCC-CT Turning Insert TNGA160402

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Applicable ToolDTGNR/L, PTFNR/L, PTTNR/L, PTGNR/L, PTFNR/L
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Length (mm)16.6
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan