ZCC-CT Turning Insert TCGW090204S01020

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialHardened Material
Applicable ToolSTACR/L, STFCR/L, STGCR/L, STTCR/L, STFCR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)9.6
Inscribed Circle Diameter (mm)5.56
Insert Thickness (mm)2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan