ZCC-CT Turning Insert TCGT110304-SF

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel
Applicable ToolSTACR/L, STFCR/L, STGCR/L, STTCR/L, STFCR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)11
Dimensions d (mm)phi 2.8
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Insert Thickness (mm)3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan