ZCC-CT Turning Insert SNMG150608-ER

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialStainless Steel
Applicable ToolDSBNR/L, PSBNR/L, PSDNN, PSKNR/L, PSSNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)15875
Dimensions d (mm)phi 6.35
Inscribed Circle Diameter (mm)15.875
Insert Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan