ZCC-CT Turning Insert SNGN190708T03020

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCarbon Steel, Alloy Steel, Bearing Steel
Applicable ToolDSBNR/L, PSBNR/L, PSDNN, PSKNR/L, PSSNR/L
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)195
Inscribed Circle Diameter (mm)195
Insert Thickness (mm)7.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan