ZCC-CT Turning Insert SNGN120404T02020

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialCarbon Steel, Alloy Steel, Bearing Steel
Applicable ToolDSBNR/L, PSBNR/L, PSDNN, PSKNR/L, PSSNR/L
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)12.7
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan