ZCC-CT Turning Insert SCMT09T302-EF

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel
Applicable ToolSSBCR/L, SSDCN, SSKCR/L, SSSCR/L
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Length (mm)9525
Dimensions d (mm)phi 4.4
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan