ZCC-CT Turning Insert KNUX160405L12

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)16
Dimension I.W (mm)9.525
Dimension brn (mm)2.2
Applicable ToolCKJNR/L, CKNNR/L
Corner Radius (mm)0.5
Cutting Edge Length (mm)16.15
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan