ZCC-CT Milling Insert SPKT Series

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy
Cutting Edge Length (mm)12.7
Dimension α (°)11°
Dimensions d (mm)phi 5.56
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan