ZCC-CT Milling Insert SEGX Series

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Workpiece MaterialNon-Ferrous Metal
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)12.7
Inscribed Circle Diameter (mm)12.7
Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan