ZCC-CT Milling Insert PNGU Series

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Dimension Bs (mm)1.2
Corner Radius (mm)1.19
Cutting Edge Length (mm)14
Dimensions d (mm)phi 7.18
Inscribed Circle Diameter (mm)23.495
Insert Thickness (mm)7.92
Workpiece MaterialSteel, Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan