Dragon Pel Lantai (Floor Mop)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Handle Length (cm)135
ColorWhite
Dimensions Box (mm)1400x350x275
Width Head (cm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mop pel P21 Dragon
Pel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendly

Spesifikasi :
- Bahan Benang Terbaik
- Panjang gagang 110 cm
- Daya Serap Tinggi
- Gampang Dijemur
- Tahan Lama

Ulasan Produk