Tsubakimoto Chain Timing Belt PX P5M Type (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Number of Teeth135
Belt Width (mm)25
MaterialRubber
TypeWater Resistant
Perimeter (mm)675
Pitch (mm)5
Belt Thickness (mm)3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan