M10 Drive Socket 1/4inch

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Ratchet Handle (mm)120
Driver Handle (mm)150
Universal Joint (mm)42
Extensions Bar (mm)50
Sliding T-Handle (mm)115
Size Socket (mm)4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Size Socket (inch)3/16, 1/4, 5/16, 3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan